SIEMENS - Monimittari - 7KM1020-0BA01-1DA0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtamittari - kyllä
Jännitemittari - kyllä
Tehomittari - kyllä
Loistehomittari - kyllä
Taajuusmittari - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SENTRON PAC
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4001869576800
Sähkönumero
6701141
Toimittajan tuotenumero
7KM1020-0BA01-1DA0
Tukkuerä
1
Virtamittari:
kyllä
Jännitemittari:
kyllä
Tehomittari:
kyllä
Loistehomittari:
kyllä
Taajuusmittari:
kyllä
Tarkkuusluokka aktiivinen energia IEC 62053-22:
muu
Pulssilaskuri:
ei
Pyörimisnopeusmittari:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Syöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Tarkkuusluokka reaktiivinen energia IEC 62053-23:
muu
Syöttöjännite DC:
100...250 V
Näyttö:
LCD
Näytteenottotaajuus:
50 Hz
Jännitteenmittauksen sisääntulojen määrä:
3
Taajuusmittausalue:
50...60 Hz
Virranmittauksen sisääntulojen määrä:
3
Syöttöjännite AC 60 Hz:
400...400 V
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
1
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Etänäyttö:
ei
Näytön tarkkuus (vaaka):
1920 px
Näytön tarkkuus (pystysuora):
680 px
Analogiatulojen lukumäärä:
0
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Digitaalitulojen lukumäärä:
1
Leveys:
96 mm
Ethernet-liitännät:
0
Korkeus:
96 mm
Tukee Ethernet protokollaa IEC 61850:
ei
Tukee OPC UA PubSub protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Tarkastusraportti (Audit log):
ei
Ohjelmiston sähköinen allekirjoitus:
kyllä
Turvallisuuspoikkeamien loki (Security event log):
ei
Roolipohjainen pääsynhallinta (RBAC):
ei
Verkkopalvelin HTTPS tiedonsiirrolla:
ei
Syvyys:
42 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP40
SENTRON PAC1020 Monitoimimittari etulevyasennukseen. Sähköisten arvojen mittaamiseen. Koko: 96X96 mm Väylä: Modbus RTU. Jännite 230/400 VAC Virta X/1A tai X/5A Ohjaus 85–276 VAC