SIEMENS - Moot.k. sv 0,4-2,0A 230V r - 3RM1202-1AA14

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käynnistysluokka - luokka 10A

  • Mitoitusvirta Ie - 2 A

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 0

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Merkkivalojen lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209914841

Sähkönumero

3727417

Toimittajan tuotenumero

3RM1202-1AA14

Tukkuerä

1

Käynnistysluokka:

luokka 10A

Mitoitusvirta Ie:

2 A

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

0

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Merkkivalojen lukumäärä:

4

Lämpöreleen virta-asetus:

2...2 A

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

141.6 mm

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

110...110 V

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0.75 kW

Oikosulkulaukaisijalla:

ei

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Mitoituskäyttövirta AC-3, 400 V:

2 A

Mitoituskäyttöteho AC-3, 230 V, 3-vaihe:

0.37 kW

Mitoitusteho, 460 V, 60 Hz, 3-vaihe:

0.552 kW

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Ympäristön lämpötila, yläraja:

60 °C

Lämpötilakompensoitu ylikuormitussuojaus:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Sisältää muuntajan:

ei

Ulkoinen nollaus mahdollista:

kyllä

Sulakkeella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

suunnanvaihto 0.4-2.0A, 110-230V ruuviliit.

Suunnanvaihtokäynnistin, 3RM1, 500 V, 0,09 - 0,75 kW, 0,4 - 2 A, 110-230 V AC, ruuviliittimet