SIEMENS - Moot.käyn. 1,4-2A 230VAC - 3RA2210-1BA15-2AP0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie - 1.9 A

  • Lämpöreleen virta-asetus - 1.4...2 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - -99999...-99999 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - -99999...-99999 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209794771

Sähkönumero

3721303

Toimittajan tuotenumero

3RA2210-1BA15-2AP0

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie:

1.9 A

Lämpöreleen virta-asetus:

1.4...2 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

-99999...-99999 V

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0.75 kW

Oikosulkulaukaisijalla:

kyllä

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

AC 400V, 1.4. . .2A, S00, AC 230V,

Kuormansyöttölaite sulakkeeton, suunnanvaihtokäyttö 400 V AC, koko S00 1.40...2.00 A 230 V AC ruuviliitin asennettavaksi vakiokiskoon (täyttää myös koordinointityypin 1) Koordinointityyppi 2, Iq = 150 kA 1 NC (kontaktori) )