SIEMENS - Moot.käyn. 11-16A 230VAC - 3RA2210-4AD18-2AP0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie - 15.5 A
Lämpöreleen virta-asetus - 11...16 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - -99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - -99999...-99999 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209798366
Sähkönumero
3721322
Toimittajan tuotenumero
3RA2210-4AD18-2AP0
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie:
15.5 A
Lämpöreleen virta-asetus:
11...16 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
-99999...-99999 V
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
7.5 kW
Oikosulkulaukaisijalla:
kyllä
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kuormansyöttö sulakkeeton, suunnanvaihtokäyttö 400 V AC, koko S00 10,0...16,0 A 230 V AC ruuviliitin 60 mm virtakiskojärjestelmille Koordinointityyppi 1, Iq = 150 kA 1 NC (kontaktori)