SIEMENS - Moot.käyn. 7-10A 230VAC - 3RA2220-1JB24-0AP0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie - 8.5 A

  • Lämpöreleen virta-asetus - 7...10 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - -99999...-99999 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - -99999...-99999 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209794900

Sähkönumero

3721329

Toimittajan tuotenumero

3RA2220-1JB24-0AP0

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie:

8.5 A

Lämpöreleen virta-asetus:

7...10 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

-99999...-99999 V

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Oikosulkulaukaisijalla:

kyllä

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

AC 400V, 7. . .10A, S0, AC 230V,

Kuormansyöttölaite sulakkeeton, suunnanvaihtokäyttö 400 V AC, koko S0 7,00...10,0 A 230 V AC ruuviliitin asennettavaksi vakiokiinnityskiskoon vakiokiinnityskiskon sovittimella (täyttää myös koordinointityypin 1) Koordinointityyppi 2, Iq = 150 kA 1 NO+1 NC (kontaktori)