SIEMENS - Moot.käyn. 7-10A 24VDC - 3RA2110-1JD16-1BB4


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie - 8.5 A
Lämpöreleen virta-asetus - 7...9 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - -99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - -99999...-99999 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209796744
Sähkönumero
3721139
Toimittajan tuotenumero
3RA2110-1JD16-1BB4
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie:
8.5 A
Lämpöreleen virta-asetus:
7...9 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
-99999...-99999 V
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
4 kW
Oikosulkulaukaisijalla:
kyllä
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kuormansyöttölaite sulakkeeton, Suorakäynnistys 400 V AC, koko S00 7,00...10,0 A 24 V DC ruuviliitin 60 mm virtakiskojärjestelmille Koordinointityyppi 1, Iq = 150 kA 1 NO (kontaktori)