SIEMENS - Moot.käyn. 9-12,5A 230VAC - 3RA2220-1KD24-0AP0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie - 11.5 A

  • Lämpöreleen virta-asetus - 9...12 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - -99999...-99999 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - -99999...-99999 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209860902

Sähkönumero

3721332

Toimittajan tuotenumero

3RA2220-1KD24-0AP0

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie:

11.5 A

Lämpöreleen virta-asetus:

9...12 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

-99999...-99999 V

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

5.5 kW

Oikosulkulaukaisijalla:

kyllä

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

AC 400V, 9. . .12.5A, S0, AC 230V,

Kuormansyöttölaite varokkeeton, vaihtokäyttö 400 V AC, koko S0 9,00...12,5 A 230 V AC ruuviliitin 60 mm virtakiskojärjestelmille (täyttää myös koordinaatiotyypin 1) koordinointityyppi 2, Iq = 150 kA 1 NO+1 NC (kontaktori)