SIEMENS - Moot.s.katk. 0,11-0,16A (3,3A) - 3RV2411-0AA10

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 0.11...0.16 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 0.16 A

  • Leveys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209712560

Sähkönumero

3720890

Toimittajan tuotenumero

3RV2411-0AA10

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

0.11...0.16 A

Suojauksen toimintaperiaate:

magneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

0.16 A

Leveys:

45 mm

Syvyys:

97 mm

Korkeus:

97 mm

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

3.3...3.3 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

20...690 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

0 kW

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

100 kA

Tehohäviö:

5.5 W

CL 10, 0.11...0.16A,3.3A, muuntajalle

Katkaisijan koko S00 muuntajan suojaukseen A-irrotus 0,11...0,16 A N-irrotus 3,3 A ruuviliitin