SIEMENS - Moot.s.katk. 0,45-0,63A (8,2A) - 3RV2111-0GA10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 0.45...0.63 A
Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 0.63 A
Leveys - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209713284
Sähkönumero
3720869
Toimittajan tuotenumero
3RV2111-0GA10
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
0.45...0.63 A
Suojauksen toimintaperiaate:
magneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
0.63 A
Leveys:
65 mm
Syvyys:
97 mm
Korkeus:
97 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0.18 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
8.2...8.2 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
0.1 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
kyllä
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
100 kA
Tehohäviö:
5.5 W
Katkaisijan koko S00 moottorin suojaukseen, LUOKKA 10 ylikuormitusreletoiminnolla A-vapautus 0,45...0,63 A N-irrotus 8,2 A ruuviliitin





