SIEMENS - Moot.s.katk. 0,9-1,25A (26A) - 3RV2411-0KA10

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 0.9...1.25 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 1.25 A

  • Leveys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209712652

Sähkönumero

3720900

Toimittajan tuotenumero

3RV2411-0KA10

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

0.9...1.25 A

Suojauksen toimintaperiaate:

magneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

1.25 A

Leveys:

45 mm

Syvyys:

97 mm

Korkeus:

97 mm

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

26...26 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

20...690 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

0.2 kW

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0.4 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

100 kA

Tehohäviö:

7.25 W

CL 10, 0.9...1.25A,26A

Katkaisijan koko S00 muuntajan suojaukseen A-irrotus 0,9...1,25 A N-irrotus 26 A ruuviliitin