SIEMENS - Moot.suojakatk. 0,32A (4,2A) - 3RV2311-0DC10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - -99999...-99999 A
Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 0.32 A
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209714076
Sähkönumero
3720806
Toimittajan tuotenumero
3RV2311-0DC10
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
-99999...-99999 A
Suojauksen toimintaperiaate:
magneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
0.32 A
Leveys:
45 mm
Syvyys:
97 mm
Korkeus:
97 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0.1 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
4.2...4.2 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
ei
Vaihevahti:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
0 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
100 kA
Tehohäviö:
5.5 W
Katkaisijan koko S00 käynnistinyhdistelmälle Nimellisvirta 0,32 A N-irrotus 4,2 A ruuviliitin





