SIEMENS - Moot.suojakatk. 25A (325A) - 3RV2321-4DC10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - -99999...-99999 A
Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209716322
Sähkönumero
3720821
Toimittajan tuotenumero
3RV2321-4DC10
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
-99999...-99999 A
Suojauksen toimintaperiaate:
magneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
25 A
Leveys:
45 mm
Syvyys:
97 mm
Korkeus:
97 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
11 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
325...325 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
ei
Vaihevahti:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
5.5 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
55 kA
Tehohäviö:
10.5 W
Katkaisijan koko S0 käynnistinyhdistelmälle Nimellisvirta 25 A N-vapautus 325 A Ruuviliitin





