SIEMENS - Moottorikäynnistin 400V - 3RA6250-1EP32 8-32A 240VUC

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Moottorikäynnistyksen tapa - suunnanvaihtokäynnistin

  • Käynnistysluokka - säädettävä

  • Mitoitusvirta Ie - 32 A

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209715936

Sähkönumero

3720529

Toimittajan tuotenumero

3RA6250-1EP32

Tukkuerä

1

Moottorikäynnistyksen tapa:

suunnanvaihtokäynnistin

Käynnistysluokka:

säädettävä

Mitoitusvirta Ie:

32 A

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

2

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Merkkivalojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

8...32 A

Leveys:

90 mm

Korkeus:

170 mm

Syvyys:

165 mm

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

110...240 V

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

15 kW

Oikosulkulaukaisijalla:

kyllä

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Mitoituskäyttövirta AC-3, 400 V:

32 A

IEC 60947-4-3 mukainen luokka:

luokka 2

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Ympäristön lämpötila, yläraja:

60 °C

Lämpötilakompensoitu ylikuormitussuojaus:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Sisältää muuntajan:

ei

Ulkoinen nollaus mahdollista:

kyllä

Sulakkeella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Moottorikäynnistin 400V, 8 ... 32 A,ohjaus 110 ... 240 V AC/DC 50 ... 60HZ, suunnanvaihto