SIEMENS - Moottorikäynnistin 500V - 3RM1101-1AA04 0.1-0.5A 24VDC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käynnistysluokka - luokka 10A
Mitoitusvirta Ie - 0.5 A
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 0
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Merkkivalojen lukumäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209914452
Sähkönumero
3727434
Toimittajan tuotenumero
3RM1101-1AA04
Tukkuerä
1
Käynnistysluokka:
luokka 10A
Mitoitusvirta Ie:
0.5 A
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
0
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Merkkivalojen lukumäärä:
4
Lämpöreleen virta-asetus:
0.5...0.5 A
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
141.6 mm
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0.12 kW
Oikosulkulaukaisijalla:
ei
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoituskäyttövirta AC-3, 400 V:
0.5 A
Mitoituskäyttöteho AC-3, 230 V, 3-vaihe:
0.06 kW
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Ympäristön lämpötila, yläraja:
60 °C
Lämpötilakompensoitu ylikuormitussuojaus:
ei
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Sisältää muuntajan:
ei
Ulkoinen nollaus mahdollista:
ei
Sulakkeella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei