SIEMENS - Moottorinsuojakatk. sulakevahti - 3RV1611-0BD10 0.2A (1.2A) S00


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 0.2...0.2 A
Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 0.2 A
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209288553
Sähkönumero
3720354
Toimittajan tuotenumero
3RV1611-0BD10
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
0.2...0.2 A
Suojauksen toimintaperiaate:
magneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
0.2 A
Leveys:
45 mm
Syvyys:
75 mm
Korkeus:
90 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
1.2...1.2 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
ei
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
100 kA
Tehohäviö:
5.5 W