SIEMENS - MVL661.15-0.4 Moduloiva säätöv - BPZ:MVL661.15-0.4

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - MVL661.15-0.4 Moduloiva säätöv - BPZ:MVL661.15-0.4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - DN 15

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Korkeus - 276 mm

  • Pituus, liitos 1 - 70 mm

  • Väliaineen lämpötila (jatkuva) - -40...120 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0305

Toimittajan tuotenumero

BPZ:MVL661.15-0.4

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

DN 15

Jännitetyyppi:

AC/DC

Korkeus:

276 mm

Pituus, liitos 1:

70 mm

Väliaineen lämpötila (jatkuva):

-40...120 °C

Liitäntäjännite:

24 V

Materiaalin laatu:

muu

Venttiilin sisäläpimitta:

15 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Räjähdyssuoja:

ei ole

Ympäristön lämpötilan maksimi:

55 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP65

KVS-arvo:

0.4

Pituus, liitos 2:

70 mm

Asennuspituus, liitäntä 1:

70 mm

Asennuspituus, liitäntä 2:

70 mm

MVL661.15-0.4 Moduloiva säätöventtiili, DN15, Kvs=0,4, laajenevalle- jakuumalle kaasulle