SIEMENS - MVL661.32-12 Moduloiva säätöve - BPZ:MVL661.32-12


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - DN 32
Jännitetyyppi - AC/DC
Korkeus - 311 mm
Pituus, liitos 1 - 95 mm
Väliaineen lämpötila (jatkuva) - -40...120 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0309
Toimittajan tuotenumero
BPZ:MVL661.32-12
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
DN 32
Jännitetyyppi:
AC/DC
Korkeus:
311 mm
Pituus, liitos 1:
95 mm
Väliaineen lämpötila (jatkuva):
-40...120 °C
Liitäntäjännite:
24 V
Materiaalin laatu:
muu
Venttiilin sisäläpimitta:
32 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Räjähdyssuoja:
ei ole
Ympäristön lämpötilan maksimi:
55 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP65
KVS-arvo:
12
Pituus, liitos 2:
95 mm
Asennuspituus, liitäntä 1:
95 mm
Asennuspituus, liitäntä 2:
95 mm