SIEMENS - MXF461.20-5.0 Moduloiva säätöv - BPZ:MXF461.20-5.0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - DN 20
Materiaalin laatu - valurauta GG 25 (GJL-250)
Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset - 20 mm
Tuotteen paineluokka - PN 16
Liitokset - laippa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0313
Toimittajan tuotenumero
BPZ:MXF461.20-5.0
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
DN 20
Materiaalin laatu:
valurauta GG 25 (GJL-250)
Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset:
20 mm
Tuotteen paineluokka:
PN 16
Liitokset:
laippa
Liitännän tiiviste 1:
ei
Liitännän tiiviste 2:
ei
Laipan paineluokka:
PN 16
Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:
3 bar
Pinnan suojaus:
muu
KVS-arvo:
5
Ohjaussignaali:
0-10 V
KVS-arvon vuotohäviö:
0.02 %
Ominaiskäyrä, perus:
tasaprosenttinen
Vuotohäviö KVS-arvo bypass:
0.2 %
Käsikäyttöinen:
kyllä
Ominaiskäyrä bypass:
pitkittäinen
Asennustapa, jakautuva:
ei
Asetteluraja (Svo):
0.1 %
Kotelon/suojuksen materiaali:
valurauta
Taajuus:
50/60 Hz
Tilatieto:
0-10 V
Säädettävä tilasignaali:
kyllä
Läpäisy:
magneettinen
Säädettävä toiminta-.alue:
ei
Väliaineen lämpötila (jatkuva):
1...130 °C
Apukontakti:
ei
Päätekontakti:
ei
Käyttöaika:
2 s
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Rajähdyssuojattu:
ei
Ottotehon maksimi:
29 VA
Käyttölämpötila:
-5...45 °C
Pituus, liitos 1:
75 mm
Asennuspituus, liitäntä 1:
75 mm
Pituus, liitos 2:
75 mm
Asennuspituus, liitäntä 2:
75 mm
Pituus, liitos 3:
75 mm
Asennuspituus, liitäntä 3:
75 mm
Korkeus:
335 mm
Leveys:
150 mm
Syvyys:
105 mm


