SIEMENS - Paristo,S7-300 ja S5-90U - 6ES7971-1AA00-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Paristo,S7-300 ja S5-90U - 6ES7971-1AA00-0AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 3.6 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 850 mAh

  • Malli / Tyyppi - litium

  • Soveltuu ATEX-käyttöön - ei

  • Kokoluokitus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4025515062820

Sähkönumero

9728702

Toimittajan tuotenumero

6ES7971-1AA00-0AA0

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

3.6 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

850 mAh

Malli / Tyyppi:

litium

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Kokoluokitus:

muu

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

ei ole