SIEMENS - Paristo, SIMATIC S7-400 3,6V - 6ES7971-0BA00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3.6 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 2300 mAh
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Kokoluokitus - muu
IEC-luokitus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4019169010238
Sähkönumero
9728701
Toimittajan tuotenumero
6ES7971-0BA00
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
3.6 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
2300 mAh
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
ei ole


