SIEMENS - Pehmokäynnistin - 15KW/400V, 3RW3027-1BB04


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 32 A
Mitoitusjännite Ue - 200...480 V
Toiminto - yksisuuntainen
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209719446
Sähkönumero
3826249
Toimittajan tuotenumero
3RW3027-1BB04
Tukkuerä
1
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:
32 A
Mitoitusjännite Ue:
200...480 V
Toiminto:
yksisuuntainen
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Sisäinen ohitus:
kyllä
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:
7.5 kW
Sisältää näytön:
ei
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:
15 kW
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V:
-99999 kW
Vääntömomentin säätö:
ei
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 400 V:
-99999 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:
40 °C
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...24 V
Sisäänrakennettu moottorisuojaus:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
SIRIUS pehmokäynnistin S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Ruuviliitännät