SIEMENS - Pehmokäynnistin 171A 200-480V - 3RW5056-6AB14 90KW/400V 110-250V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 171 A
Mitoitusjännite Ue - 200...480 V
Toiminto - yksisuuntainen
Käynnistysluokka - säädettävä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4047621060415
Sähkönumero
3820037
Toimittajan tuotenumero
3RW5056-6AB14
Tukkuerä
1
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:
171 A
Mitoitusjännite Ue:
200...480 V
Toiminto:
yksisuuntainen
Käynnistysluokka:
säädettävä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
110...250 V
Sisäinen ohitus:
kyllä
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:
45 kW
Sisältää näytön:
ei
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:
90 kW
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Vääntömomentin säätö:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:
40 °C
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
110...250 V
Sisäänrakennettu moottorisuojaus:
kyllä





