SIEMENS - Pintakotelo 2x4x12 modulia - 8GK1052-2KK21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 8
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 96
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Väri - musta
Leveys - 550 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4001869256498
Sähkönumero
3481115
Toimittajan tuotenumero
8GK1052-2KK21
Tukkuerä
0
Rivien lukumäärä:
8
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
96
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Väri:
musta
Leveys:
550 mm
Korkeus:
650 mm
Kotelointiluokka (IP):
muu
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Upotussyvyys:
140 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Asennuslevyllä:
ei
DIN-kisko:
ei
EMC-versio:
ei


