SIEMENS - Pintakotelo 2x5x12 modulia - 8GK1052-3KK21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 10
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 120
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Leveys - 550 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4001869256535
Sähkönumero
3481119
Toimittajan tuotenumero
8GK1052-3KK21
Tukkuerä
0
Rivien lukumäärä:
10
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
120
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Leveys:
550 mm
Korkeus:
800 mm
Kannen muoto:
suljettu
Kotelointiluokka (IP):
IP43
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Upotussyvyys:
140 mm
Laajennusmahdollisuus:
ei
Asennuslevyllä:
ei
DIN-kisko:
ei
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
9016


