SIEMENS - Pintakotelo 3x3x12 modulia - 8GK1052-1KK31

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 9
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 108
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Väri - musta
Leveys - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4001869256474
Sähkönumero
3481112
Toimittajan tuotenumero
8GK1052-1KK31
Tukkuerä
0
Rivien lukumäärä:
9
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
108
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Väri:
musta
Leveys:
800 mm
Korkeus:
500 mm
Kotelointiluokka (IP):
muu
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Upotussyvyys:
140 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Asennuslevyllä:
ei
DIN-kisko:
ei
EMC-versio:
ei


