SIEMENS - Pistokantarele - LZX:PT570730 4v, 230 VAC 6A

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209568655

Sähkönumero

2702304

Toimittajan tuotenumero

LZX:PT570730

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Nimellisvirta:

6 A

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

4

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

LED-indikoinnilla:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Käytön napaisuus:

napavapaa

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

28 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Syvyys:

35 mm

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Käyttöjännite 50 Hz:

250...250 V

Käyttöjännite 60 Hz:

250...250 V

Käyttöjännite DC:

24...24 V

Enimmäislähtövirta:

4 A

Pistokerele, 4 vaihtokosketinta 230 V AC, 6 A