SIEMENS - Potentiometri 10kOhm - 3SU1200-2PS10-1AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Resistanssi - 10000 Ohm
Energiankulutus - 1 W
Pyörimismäärä - 280...280
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP) - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209954045
Sähkönumero
2324467
Toimittajan tuotenumero
3SU1200-2PS10-1AA0
Tukkuerä
1
Resistanssi:
10000 Ohm
Energiankulutus:
1 W
Pyörimismäärä:
280...280
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP):
muu
Reiän halkaisija:
22.3 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Potentiometri 10kOhm
Potentiometri, kompakti, 22 mm, pyöreä, muovi, musta, 10k ohm, pidikkeellä, ruuviliitin
Potentiometri, kompakti, 22 mm, pyöreä, muovi, musta, 10k ohm, pidikkeellä, ruuviliitin




