SIEMENS - Potentiometri 4,7kOhm - 3SU1200-2PR10-1AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Resistanssi - 4700 Ohm

  • Energiankulutus - 1 W

  • Pyörimismäärä - 280...280

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209954038

Sähkönumero

2324466

Toimittajan tuotenumero

3SU1200-2PR10-1AA0

Tukkuerä

1

Resistanssi:

4700 Ohm

Energiankulutus:

1 W

Pyörimismäärä:

280...280

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (IP):

muu

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Potentiometri 4,7kOhm

Potentiometri, kompakti, 22 mm, pyöreä, muovi, musta, 4,7k ohm, pidikkeellä, ruuviliitin