SIEMENS - POWER PS307,120/230VAC,24V/5A - 6ES7307-1EA01-0AA0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisääntulojännite AC 50 Hz - 120...230 V
Sisääntulojännite DC - 0...0 V
Jännitetyyppi (tulojännite) - AC
Enimmäislähtövirta DC - 5 A
Ulostulojännite DC - 24...24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4025515152477
Sähkönumero
9793069
Toimittajan tuotenumero
6ES7307-1EA01-0AA0
Tukkuerä
1
Sisääntulojännite AC 50 Hz:
120...230 V
Sisääntulojännite DC:
0...0 V
Jännitetyyppi (tulojännite):
AC
Enimmäislähtövirta DC:
5 A
Ulostulojännite DC:
24...24 V
Sisääntulojännite AC 60 Hz:
120...120 V
Lähtöjännite:
DC
Max. sisääntulovirta AC 50 Hz:
1.2 A
Max. sisääntulovirta AC 60 Hz:
1.2 A
Redundanssi:
ei
Ulostulojännite AC 50 Hz:
0...0 V
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Ulostulojännite AC 60Hz:
0...0 V
Leveys:
60 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
120 mm