SIEMENS - Profibus DP FC liitin 90º,PG-l - 6ES7972-0BB52-0XA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 15.8 mm
Korkeus - 59 mm
Syvyys - 35.6 mm
Käyttölämpötila - -40...70 °C
Käyttölämpötila-alue - -25...60 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Profibus FastConnect
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4025515077305
Sähkönumero
7278004
Toimittajan tuotenumero
6ES7972-0BB52-0XA0
Tukkuerä
1
Leveys:
15.8 mm
Korkeus:
59 mm
Syvyys:
35.6 mm
Käyttölämpötila:
-40...70 °C
Käyttölämpötila-alue:
-25...60 °C
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP20
DP FC liitin 90º, PG-liit.


