SIEMENS - Profibus FC liitin 180º - 6GK1500-0FC10


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 16 mm
Korkeus - 62 mm
Syvyys - 34.5 mm
Käyttölämpötila - -25...80 °C
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Profibus FastConnect
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4025515076230
Sähkönumero
7278006
Toimittajan tuotenumero
6GK1500-0FC10
Tukkuerä
1
Leveys:
16 mm
Korkeus:
62 mm
Syvyys:
34.5 mm
Käyttölämpötila:
-25...80 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Lukitustapa:
tiivistysmutteri
Käyttölämpötila-alue:
-40...70 °C
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP20
PROFIBUS FC liitin 180º