SIEMENS - Profibus FC Robust kaapeli,PUR - 6XV1830-0JH10

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Profibus FC Robust kaapeli,PUR - 6XV1830-0JH10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien määrä - 2

  • Kategoria - muu

  • Ulkovaipan väri - sinipunainen

  • Käyttölämpötila kiinteä - -40...60 °C

  • Kerrattujen elementtien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 20 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4019169400381

Sähkönumero

0270200

Toimittajan tuotenumero

6XV1830-0JH10

Tukkuerä

1

Johtimien määrä:

2

Kategoria:

muu

Ulkovaipan väri:

sinipunainen

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...60 °C

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

1

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.65 mm

Yhteinen suoja:

folio + punos

Maakaapeli:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Fca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

150 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

150 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

150 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

60...60 °C

Profibus FC Robust kaapeli,PUR