SIEMENS - Puolij.rele 1-v ohj. -230V - 3RF2330-1AA26


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - -99999...-99999 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - -99999 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 30 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209572898
Sähkönumero
3823336
Toimittajan tuotenumero
3RF2330-1AA26
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
110...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
-99999...-99999 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
-99999 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
30 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
-99999 kW
Laajennettava:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
110...230 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
-99999 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
-99999 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Puolijohdekontaktori 1-vaiheinen 3RF2 AC 51 / 30 A / 40 °C 48-600 V / 110-230 V AC ruuviliitin