SIEMENS - Puolij.rele 1-v ohj. -230V - 3RF2340-1AA26

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 40 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...230 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 110...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209573086
Sähkönumero
3823337
Toimittajan tuotenumero
3RF2340-1AA26
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
40 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
110...230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
110...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusvirta Ie, AC-51:
40 A
Laajennettava:
kyllä
Puolijohdekontaktori 1-vaiheinen 3RF2 AC 51 / 40 A / 40 °C 48-600 V / 110-230 V AC ruuviliitin



