SIEMENS - Puolij.rele 1-v ohj. DC24V - 3RF2050-1AA06


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 50 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 15...24 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusvirta Ie, AC-51 - 50 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209575868
Sähkönumero
3823303
Toimittajan tuotenumero
3RF2050-1AA06
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
50 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
15...24 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusvirta Ie, AC-51:
50 A
Laajennettava:
kyllä
50A/AC1, 400...600V 50/60Hz, ohjausj. DC24V
Puolijohderele, 1-vaihe 3RF2 Kokonaisleveys 45 mm, 50 A 48-600 V / 24 V DC ruuviliitin
Puolijohderele, 1-vaihe 3RF2 Kokonaisleveys 45 mm, 50 A 48-600 V / 24 V DC ruuviliitin