SIEMENS - Puolij.rele 1-v ohj. DC24V - 3RF2090-1AA06

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 90 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 15...24 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoitusvirta Ie, AC-51 - 50 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209575967

Sähkönumero

3823305

Toimittajan tuotenumero

3RF2090-1AA06

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

90 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

15...24 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusvirta Ie, AC-51:

50 A

Laajennettava:

kyllä

90A/AC1, 400...600V 50/60Hz, ohjausj. DC24V

Puolijohderele, 1-vaihe 3RF2 Kokonaisleveys 45 mm, 90 A 48-600 V / 24 V DC ruuviliitin