SIEMENS - Puolij.rele 3-v ohj. 230VAC - 3RF2440-1AB55

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 40 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 180...230 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 180...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209647190

Sähkönumero

3820919

Toimittajan tuotenumero

3RF2440-1AB55

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

40 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

180...230 V

Vaiheiden lukumäärä:

3

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

180...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoitusvirta Ie, AC-51:

40 A

Laajennettava:

kyllä

40A AC1, 48600VAC 50/60Hz, ohjausj. 230VAC

Puolijohdekontaktori 3-vaiheinen 3RF2 AC 51 / 40 A / 40 °C 48-600 V / 230 V AC, 2-vaiheohjattu, ruuviliitin, Estojännite 1200 V.