SIEMENS - Puolij.rele 3-v ohj. -30VDC - 3RF2420-1AB45


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 22 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 4...30 V
Vaiheiden lukumäärä - 3
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusvirta Ie, AC-51 - 22 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209646919
Sähkönumero
3820911
Toimittajan tuotenumero
3RF2420-1AB45
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
22 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
4...30 V
Vaiheiden lukumäärä:
3
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusvirta Ie, AC-51:
22 A
Laajennettava:
kyllä
20A AC1, 48600VAC 50/60Hz, ohjausj. 430VDC
puolijohdekontaktori 3-vaiheinen 3RF2 AC 51 / 22 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC, 2-vaiheohjattu, ruuviliitin, lukitusjännite 1200 V.
puolijohdekontaktori 3-vaiheinen 3RF2 AC 51 / 22 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC, 2-vaiheohjattu, ruuviliitin, lukitusjännite 1200 V.