SIEMENS - Puolij.rele ohj. -30VDC - 3RF2440-1AC45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 40 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 4...30 V
Vaiheiden lukumäärä - 3
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusvirta Ie, AC-51 - 40 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209647206
Sähkönumero
3820926
Toimittajan tuotenumero
3RF2440-1AC45
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
40 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
4...30 V
Vaiheiden lukumäärä:
3
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusvirta Ie, AC-51:
40 A
Laajennettava:
kyllä
40A AC1, 48600VAC 50/60Hz, ohjausj. 430VDC 
Puolijohdekontaktori 3-vaiheinen 3RF2 AC 51 / 40 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC, 3-vaiheohjattu, ruuviliitin, Estojännite 1200 V.
Puolijohdekontaktori 3-vaiheinen 3RF2 AC 51 / 40 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC, 3-vaiheohjattu, ruuviliitin, Estojännite 1200 V.



