SIEMENS - Puolij.rele ohj. -30VDC - 3RF2450-1AC45

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 50 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 4...30 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoitusvirta Ie, AC-51 - 50 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209647244

Sähkönumero

3820927

Toimittajan tuotenumero

3RF2450-1AC45

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

50 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

4...30 V

Vaiheiden lukumäärä:

3

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusvirta Ie, AC-51:

50 A

Laajennettava:

kyllä

50A AC1, 48600VAC 50/60Hz, ohjausj. 430VDC

Puolijohdekontaktori 3-vaiheinen 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC, 3-vaiheohjattu, ruuviliitin, Estojännite 1200 V.