SIEMENS - Puolijohderele ohj. AC110-230V - 3RF2120-1AA22

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...230 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - -99999...-99999 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - -99999 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209573796

Sähkönumero

3823124

Toimittajan tuotenumero

3RF2120-1AA22

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

-99999...-99999 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

-99999 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

20 A

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

-99999 kW

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...230 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

-99999 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

-99999 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

20A/AC1, 24230V 50/60Hz, ohjausj. AC110...230V

Puolijohderele, 1-vaiheinen 3RF2 Leveys 22,5 mm, 20 A 24-230 V / 110-230 V AC ruuviliitin