SIEMENS - Puolijohderele ohj. DC24V - 3RF2030-1AA02


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 30 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 15...24 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusvirta Ie, AC-51 - 30 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209575790
Sähkönumero
3823106
Toimittajan tuotenumero
3RF2030-1AA02
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
30 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
15...24 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusvirta Ie, AC-51:
30 A
Laajennettava:
kyllä
30A/AC1, 24230V 50/60Hz, ohjausj. DC24V
Puolijohderele, 1-vaihe 3RF2 Kokonaisleveys 45 mm, 30 A 24-230 V / 24 V DC ruuviliitin
Puolijohderele, 1-vaihe 3RF2 Kokonaisleveys 45 mm, 30 A 24-230 V / 24 V DC ruuviliitin