SIEMENS - Puolijohderele ohj. DC24V - 3RF2090-1AA02

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 15...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - -99999 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 70 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209575943

Sähkönumero

3823118

Toimittajan tuotenumero

3RF2090-1AA02

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

15...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

-99999 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

70 A

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

-99999 kW

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

-99999 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

-99999 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

90A/AC1, 24230V 50/60Hz, ohjausj. DC24V

Puolijohderele, 1-vaihe 3RF2 Kokonaisleveys 45 mm, 90 A 24-230 V / 24 V DC ruuviliitin