SIEMENS - Puolijohderele ohj. DC24V - 3RF2310-1BA02


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 10.5 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 15...24 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusvirta Ie, AC-51 - 10.5 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209572232
Sähkönumero
3823146
Toimittajan tuotenumero
3RF2310-1BA02
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
10.5 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
15...24 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusvirta Ie, AC-51:
10.5 A
Laajennettava:
kyllä
10,5A/AC1, 24230V 50/60Hz, ohjausj. DC24V
Puolijohdekontaktori 1-vaihe 3RF2 AC 15 / 6 A / 40 °C 24-230 V / 24 V DC Välitön kytkentä
Puolijohdekontaktori 1-vaihe 3RF2 AC 15 / 6 A / 40 °C 24-230 V / 24 V DC Välitön kytkentä