SIEMENS - Puolijohderele ohj. DC24V - 3RF2320-1AA02


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 20 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 15...24 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusvirta Ie, AC-51 - 20 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209572416
Sähkönumero
3823150
Toimittajan tuotenumero
3RF2320-1AA02
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
20 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
15...24 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusvirta Ie, AC-51:
20 A
Laajennettava:
kyllä
20A/AC1, 24230V 50/60Hz, ohjausj. DC24V
Puolijohdekontaktori 1-vaiheinen 3RF2 AC51 / 20A / 40 °C 24-230 V / 24 V DC, ruuviliitin. Nollapistekytkentä eli kytkee kuorman verkkosähkön nollakohdassa, joka pienentää syöksyvirtaa merkittävästi verrattuna välittömään kytkentään.
Puolijohdekontaktori 1-vaiheinen 3RF2 AC51 / 20A / 40 °C 24-230 V / 24 V DC, ruuviliitin. Nollapistekytkentä eli kytkee kuorman verkkosähkön nollakohdassa, joka pienentää syöksyvirtaa merkittävästi verrattuna välittömään kytkentään.