SIEMENS - Puolijohderele ohj. DC24V - 3RF2320-1CA02

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 20 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 15...24 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusvirta Ie, AC-51 - 20 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209572560
Sähkönumero
3823158
Toimittajan tuotenumero
3RF2320-1CA02
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
20 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
15...24 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusvirta Ie, AC-51:
20 A
Laajennettava:
kyllä
20A/AC1, toimintaj. 24230V 50/60Hz, ohj. DC24V
Puolijohdekontaktori 1-vaiheinen 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 24-230 V / 24 V DC alhainen kohina
Puolijohdekontaktori 1-vaiheinen 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 24-230 V / 24 V DC alhainen kohina



