SIEMENS - Puolijohderele ohj. DC24V - 3RF2320-1CA04

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 20 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 15...24 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoitusvirta Ie, AC-51 - 20 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209572577

Sähkönumero

3823159

Toimittajan tuotenumero

3RF2320-1CA04

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

20 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

15...24 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusvirta Ie, AC-51:

20 A

Laajennettava:

kyllä

20A/AC1, toimintaj. 230...460V 50/60Hz, ohj. DC24V

Puolijohdekontaktori 1-vaiheinen 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 48-460 V / 24 V DC alhainen kohina