SIEMENS - Puolijohderele ohj. DC24V - 3RF2340-1BA02

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 40 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 15...24 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusvirta Ie, AC-51 - 40 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209573109
Sähkönumero
3823178
Toimittajan tuotenumero
3RF2340-1BA02
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
40 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
15...24 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusvirta Ie, AC-51:
40 A
Laajennettava:
kyllä
40A/AC1, 24230V 40/60, ohjausj. DC24V
Puolijohdekontaktori 1-vaiheinen 3RF2 AC 15 / 20 A / 40 °C 24-230 V / 24 V DC Välitön kytkentä
Puolijohdekontaktori 1-vaiheinen 3RF2 AC 15 / 20 A / 40 °C 24-230 V / 24 V DC Välitön kytkentä



