SIEMENS - Puolijohderele ohj. DC24V - 3RF2350-1BA04

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 50 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 15...24 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusvirta Ie, AC-51 - 50 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209573307
Sähkönumero
3823187
Toimittajan tuotenumero
3RF2350-1BA04
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
50 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
15...24 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusvirta Ie, AC-51:
50 A
Laajennettava:
kyllä
50A/AC1, 230...460V 50/60Hz, ohjausj. DC24V
Puolijohdekontaktori 1-vaihe 3RF2 AC 15 / 25 A / 40 °C 48-460 V / 24 V DC Välitön kytkentä
Puolijohdekontaktori 1-vaihe 3RF2 AC 15 / 25 A / 40 °C 48-460 V / 24 V DC Välitön kytkentä



