SIEMENS - Puolijohderele ohj. DC24V - 3RF2370-1BA02

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 50 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 15...24 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoitusvirta Ie, AC-51 - 50 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209573413

Sähkönumero

3823190

Toimittajan tuotenumero

3RF2370-1BA02

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

50 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

15...24 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusvirta Ie, AC-51:

50 A

Laajennettava:

kyllä

70A/AC1, 24230V 50/60Hz, ohjausj. DC24V

Puolijohdekontaktori 1-vaiheinen 3RF2 AC 15 / 27,5 A / 40 °C 24-230 V / 24 V DC Välitön kytkentä.
Huom! 21.5.2018 lähtien mitat ja porauskuvio ovat muuttuneet.